MARTOR Sicherheitsmesser und Schneidwerkezuge: Mit Sicherheit besser abschneiden
Problem: Schneidunfall
Wo gehobelt wird, fallen Späne, sagt der Volksmund. Leider gilt auch: Wo geschnitten wird, kommt es zu Verletzungen. Eine schmerzhafte Angelegenheit für den Anwender – und eine teure für den Arbeitgeber. Ursache für Schneidunfälle sind fast immer suboptimale, weil nicht sichere Arbeitsmesser.
43.000 Unfälle
So viele messerbedingte „meldepflichtige Arbeitsunfälle“ gab es 2019 circa in
Deutschland (Quelle: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, 2020).
58 %
Mehr als die Hälfte aller Arbeitsunfälle mit Handwerkzeugen ist auf (in der Regel sub-optimale, weil nicht sichere) Arbeitsmesser zurückzuführen (Quelle: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, 2020).
7,4 Tage
Jeder messerbedingte Arbeitsunfall führt gemittelt zu 7,4 Arbeitsunfähigkeitstagen (Quelle: Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe, 2016).
500 Euro
Für den Arbeitgeber schlägt jeder Ausfalltag mit durchschnittlich ca. 500 Euro zu Buche.
Lösung: MARTOR Sicherheitsmesser
Wir freuen uns, mit der Solinger Firma MARTOR nicht einen, sondern den Problemlöser im Sortiment zu haben. MARTOR ist der international führende Hersteller und Anbieter von hochwertigen Sicherheitsmessern. „Sicherheitsmesser“ deshalb, weil diese mit zuverlässigen Sicherheitstechniken zum Schutz vor Schneidunfällen ausgestattet sind.
Vollautomatischer Klingenrückzug, verdeckt liegende Klingen oder sicherer Klingenwechsel: mit den GS-zertifizierten Sicherheitsmessern setzt MARTOR Maßstäbe, die prägend für die Standards im Arbeitsschutz sind. Auch das Thema Anwenderfreundlichkeit mit modernem Design und noch besserer Ergonomie spielt für MARTOR eine wichtige Rolle.
Die MARTOR-Sicherheitstechniken

MARTOR SECUMAX
Verdeckt liegende Klinge = Höchste Sicherheit
Die Klinge liegt nicht offen, sondern ist von Mensch und Ware abgeschirmt. Das gibt Ihnen ein Höchstmaß an Sicherheit vor Schnittverletzungen und Warenbeschädigungen.
MARTOR SECUPRO
Vollautomatischer Klingenrückzug = Sehr hohe Sicherheit
Das intelligente Schneidwerkzeug: Sobald die Klinge das Schneidmaterial verlässt, zieht sie sich von allein in den Griff zurück – ganz ohne Ihr Zutun. Das nennen wir „sehr hohe Sicherheit“.
MARTOR SECUNORM
Automatischer Klingenrückzug = Hohe Sicherheit
Daumen hoch – für eine hohe Sicherheit. Sobald Sie mit dem Schneiden beginnen, lassen Sie den Schieber los. So kann die Klinge nach dem Schnitt sofort wieder in den Griff verschwinden.
Auswahl MARTOR Sicherheitsmesser
Preisgekrönt: MARTOR SECUMAX 350
Das vielfach prämierte Sicherheitsmesser MARTOR SECUMAX 350 bietet Ihnen ein Höchstmaß an Komfort und Sicherheit beim Schneiden.
- 2in1-Klingenkopf zum Schneiden und Ritze
- Angenehmer Soft-Grip und geriffelte Flächen
- Klingenmagazin mit Ersatzklinge
- Öse zum Befestigen und Transportieren
- Spitze Nase zum Einstechen ins Material
- Verdeckt liegende Klinge für höchsten Personen- und Warenschutz
- Ergonomisch geformt, für Rechts- und Linkshänder
Schnittarten: So schneiden Sie richtig mit MARTOR Sicherheitsmessern

Folien entfernen
Paletten sind in der Regel von Wickel- und Schrumpffolien ummantelt. Um diese zu entkleiden, eignen sich besonders Schneidwerkzeuge mit verdeckt liegender Klinge, die zugleich Ihre verpackte Ware schützen.
MARTOR Folienmesser verfügen in der Regel über eine spitze Nase, mit der Sie in das Schneidmaterial hineinstechen können. Oder Sie pressen mit der freien Hand das obere Folienende zusammen und schaffen sich so einen ersten Ansatzpunkt zum Schneiden.

Fensterschnitt vornehmen
Wenn Sie den Transport-Karton weiterhin zur Aufbewahrung nutzen wollen, empfiehlt sich der Fensterschnitt. Dabei öffnen Sie den Karton nicht von oben, sondern schneiden ein größeres Loch in die Seite hinein. Durch dieses „Fenster“ können Sie Ihre Waren einfach und bequem entnehmen.

Kunststoffumreifungen durchtrennen
Kunststoffumreifungen kommen zum Einsatz, um Kartons mit einer besonders schweren Fracht zusammenzuhalten. Sicher werden Sie mit Bändern in unterschiedlichen Stärken und Qualitäten zu tun haben. Je robuster sie sind, desto mehr empfiehlt es sich, die Umreifungen im 45°-Winkel anzuschneiden.

MARTOR Klingenmatrix
Eine Übersicht der je nach Schneidwerkzeug verfügbaren Klingen finden Sie hier zum Download: