Sicherheitsmesser SECUNORM 175 mit 1 Klinge

Artikel-Nr.: 842087
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
233 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Länge 109,5 mm
Produktart Sicherheits-Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 842087
EAN / GTIN 4002632921087
Herstellernummer 17500102

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitsmesser mit 10 mm Schnitttiefe und automatischem Klingenrückzug. Ergonomischer Griff aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit beidseitigem Schieber für Rechts- und Linkshänder. Sicherer und einfacher Klingenwechsel (Ersatzklinge Nr. 842022 Gr. 10), Klinge 4-fach verwendbar.

Verwendung:

Handlicher Kartonöffner, der auch Folie, Klebeband, Kunststoffumreifungen und Sackwaren mühelos schneidet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile