Sicherheitsmesser SECUPRO MERAK mit 1 Klinge

Artikel-Nr.: 842062
Rabatt
19.10 CHF
Preis gültig bis zum 31.12.2024
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
52 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 128 mm
Produktart Sicherheits-Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 842062
EAN / GTIN 4002632920578
Herstellernummer 12400102

Beschreibung

Ausführung:

Leichtes Sicherheitsmesser mit 9 mm Schnitttiefe und vollautomatischem Klingenrückzug. Ergonomischer, leichter (59 g) Zangengriff aus glasfaserverstärktem Kunststoff, mit einem leichtgängigen Hebel zum Auslösen der Klinge. Sicherer und komfortabler Klingenwechsel, Klinge 4-fach verwendbar.

Verwendung:

Für bis zu 2-lagige Kartons, Kunststoffumreifungen, Klebeband, Rollenware und vieles mehr.

Ersatzteil:

Ersatzklinge siehe Nr. 842065 Gr. 10 oder Keramikklinge 842065 Gr. 2C.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb