Messschieber, Messbereich: 150mm

Artikel-Nr.: 410100 150

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 5.90 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 12.55 /Stk.
  • CHF 22.55 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
94 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: ISO 13385
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Tiefenmaß: eckig 3,7×1,3
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • alle Teile: gehärtet

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Norm ISO 13385
Messbereich 0 mm - 150 mm
Ablesung 0,05 mm
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Teilung 1/20 mm
Teilung 1/128 Zoll
Messabweichung E MPE ±0,05 mm
Tiefenmaß vorhanden ja
Tiefenmaß eckig 3,7×1,3
Feststellung Feststellschraube oben
Schnabellänge 40 mm
Messtechnik analog
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Verpackung Etui
Produktart Universal-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 410100 150
EAN / GTIN 4045197502506
Herstellernummer 410100 150

Beschreibung

Ausführung:

Ableseteile blendfrei mattverchromt.
Feine, kontrastreiche Skalierung.
Feststellschraube oben.
Ergonomisch optimierter Schieber.
Messflächen feingeläppt.
Bessere Ablesung durch farblich abgesetzte Skala.

Sonderzubehör:

Gewindetabelle Nr. 412180 für Messschieber-Rückseite.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Messschieber, Messbereich: 150mm

Messschieber, Messbereich: 150mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
94 Stück sofort lieferbar
CHF  36.30
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
178 Stück sofort lieferbar
CHF  29.05
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF  67.20
Ablesung 0,05 mm 0,05 mm 0,05 mm
Ablesung umschaltbar mm / Inch mm / Inch mm / Inch
alle Teile gehärtet gehärtet gehärtet
Norm ISO 13385 ISO 13385 ISO 13385
Teilung 1/128 Zoll 1/128 Zoll 1/128 Zoll
Tiefenmaß eckig 3,7×1,3 eckig 3,7×1,3 eckig 3,7×1,3
Produktart Universal-Messschieber Universal-Messschieber Universal-Messschieber

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb