{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | ISO 13385 | |
Messbereich | 0 mm - 200 mm | |
Ablesung | 0,05 mm | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Teilung | 1/20 mm | |
Teilung | 1/128 Zoll | |
Messabweichung E MPE | ±0,05 mm | |
Tiefenmaß vorhanden | ja | |
Tiefenmaß | eckig 3,7×1,3 | |
Feststellung | Feststellschraube oben | |
Schnabellänge | 50 mm | |
Messtechnik | analog | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet | |
Verpackung | Etui | |
Produktart | Universal-Messschieber |
Artikelnummer | 410100 200 | |
EAN / GTIN | 4045197598585 | |
Herstellernummer | 410100 200 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Messschieber 200 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
CHF 88.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
26 Stück sofort lieferbar
CHF 63.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 88.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Feststellung | Feststellschraube oben | Feststellschraube oben | Feststellschraube oben |
Messbereich | 0 ;200 | 0 ;200 | 0 ;200 |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Tiefenmaß vorhanden | ja | ja | ja |
Verpackung | Etui | Etui | Etui |
Messtechnik | analog | analog | analog |
Messabweichung E MPE | ±0,05 | ±0,05 | ±0,03 |