SPMT 1806 EDSR-NB3T ST1400

Artikelnummer: 224019 ST1400
Nieuw product.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SPMT 1806 EDSR-NB3T
Type ST1400
Hoekradius 1,2 mm
Soort PR1835
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,06 - 0,25 mm
Toepassing Voorbewerken
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Plaatdikte E 6,35 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 224019 ST1400
EAN/GTIN 4960664030132

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
200
Staal < 750 N/mm²
P
180
Staal < 900 N/mm²
P
180
Staal < 1100 N/mm²
P
160
Staal < 1400 N/mm²
P
160
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Speciale wisselplaatgeometrie zorgt voor gereduceerde snijkrachten en verbeterde spaanbreuk. Alle types met Wiper-snijkanten voor hoge voedingen.

Toepassing:

NB2T / NB3T: ideaal voor onderbroken snedes, hoge verspaningscapaciteit en hoge voedingen.

Tip:

Frezen worden wisselend uitgerust met hetzelfde aantal wisselplaten van vorm NB2 en NB3. Let op de combinatieaanduidingen op de houder.
Toepassingsrichtwaarden voor ae = 1×D.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen