Handmatige testbank SAUTER TVL.

Artikelnummer: TVL
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
Producttype Testbank

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer TVL
EAN/GTIN 4045761140271
Nummer fabrikant TVL
L-nummer L40250 2146

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verticaal en horizontaal te bedienen
  • Nauwkeurig meetresultaat
  • Hoog veiligheidsniveau: voor herhaalde metingen
  • Grote bodemplaat: met hoge montageflexibiliteit
  • Geschikt voor alle SAUTER-krachtmeters tot 500 N (niet inbegrepen)
  • Standaard haak met M6-draad
  • SAUTER LA digitale lengtemeeteenheid standaard: - Meetbereik: max. 200 mm- Afleesbaarheid: 0,01 mm- Nulinstelling mogelijk- Voorlengte handmatig instelbaar
  • Nauwkeurig meetresultaat
  • Hoog zekerheidsniveau bij herhalingsmetingen
  • Grote bodemplaat met hoge bevestigingsflexibiliteit
  • Geschikt voor alle SAUTER-krachtmeters t/m 500 N (niet bij de levering inbegrepen)
  • Haak met M6-draad standaard
  • Digitale lengtemeeteenheid SAUTER standaard - Meetbereik: max. 200 mm - Afleesbaarheid: 0,01 mm - Nulstelling mogelijk - Voorlengte handmatig instelbaar
  • Model TVL en TVL met uitbreidingsmodule TVL-XL voor groottevergelijkingen

Kenmerk:

  • Maximale verplaatsingsweg: 230 mm
  • Slag van één omwenteling (spindelslag): 3 mm
  • Totale afmetingen BxDxH, 151×234×465 mm
  • Nettogewicht ca. 9 kg

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen