Drukschijf SAUTER AC 08

Artikelnummer: AC 08
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
    Producttype Krachtmeetgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer AC 08
    EAN/GTIN 4045761122345
    Nummer fabrikant AC 08

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Drukring voor drukproeven tot 5 kN
    • Omvang van de levering: 2
    • Houd er bij de afzonderlijke bestelling van klemmen rekening mee dat voor sommige klemmen adapterstukken nodig zijn. Als u ons laat weten met welk toestel de klem moet worden gebruikt, zorgen wij voor de levering van de passende adapterstukken

    Ø 49 mm; Omvang van de levering 2 stuks; Houd er bij de afzonderlijke bestelling van klemmen rekening mee dat voor sommige klemmen adapterstukken nodig zijn. Als u ons laat weten met welk toestel de klem moet worden gebruikt, zorgen wij voor de levering van de passende adapterstukken.;