PCB 6000-1, Weegbereik 6000 g, afleesbaarheid 0,1 g

Artikelnummer: PCB 6000-1
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
Producttype Precisieweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer PCB 6000-1
EAN/GTIN 4045761243163
Nummer fabrikant PCB 6000-1
L-nummer L40250 218

Omschrijving

Omschrijving:

  • PRE-TARE-functie voor handmatig vooraf aftrekken van een bekend bakgewicht, handig bij de controle van vulhoeveelheden
  • Vrij programmeerbare weegeenheid, bijv. aanwijzing direct in draadlengte g/m, papier gewicht g/m2, e.d
  • Met de receptuurfunctie kunnen verschillende bestanddelen van een mengsel worden bijgewogen. Ter controle kan het totaalgewicht van alle bestanddelen worden opgeroepen
  • Plus/min-wegingen
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • LCD-scherm met achtergrondverlichting,21 mm cijferhoogte
  • Afmetingen weegoppervlak BxD 150×170 mm
  • Materiaal weegoppervlak: Edelstaal
  • Totale afmetingen BxDxH 245×167×82 mm (zonder windscherm)
  • Batterijvoeding mogelijk, 9 V Block, niet inbegrepen, bedrijfsduur voor max. 20 h, Geïntegreerde AUTO-OFF-functie om de batterijen te sparen
  • Toegestane omgevingstemperatuur 5 °C / 35 °C