Label printer

Artikelnummer: YKE-01
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
Producttype Dataprinter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer YKE-01
EAN/GTIN 4045761133648
Nummer fabrikant YKE-01
L-nummer L40250 1270

Omschrijving

Kenmerk:

  • Thermoprint
  • Snelheid: 22 regels/s
  • Max. 82 tekens per regel
  • Breedte papierstroken: YKE-A02: 78 mm, YKE-A03: 112 mm
  • Voeding via netadapter: 230 V / 50 Hz, standaard EU/GB/USA, rstandaard
  • Afmetingen behuizing B×D×H 150×155×65 mm
  • Interfacekabel niet bij de levering inbegrepen
  • Tip: bestel de passende etikettenrol meteen mee, zie toebehoren
  • Niet passend voor KERN BFS, CCS, CFS, DAB, DBS, DLB, IFS, KFS-TM, RPB Telweegschalen