Personenweegschaal Max 250 kg; kg; d=0,1 kg

Artikelnummer: MPE 200K-1PEM
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Precisieweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer MPE 200K-1PEM
EAN/GTIN 4045761213517
Nummer fabrikant MPE 200K-1PEM
L-nummer L40250 3210

Omschrijving

Omschrijving:

  • Veilige en tegen wegglijden beveiligde opstelling door in hoogte verstelbare rubberen pootjes
  • Praktisch tweede display op de achterzijde van de weegschaal, waardoor goed afleesbaar door patiënt en arts of verplegend personeel
  • Hold-functie: bij onrustig staande patiënten wordt met behulp van het vastleggen van een gemiddelde waarde een stabiele weegwaarde bepaald en ‘bevroren’. Zo blijft er genoeg tijd over om aandacht aan de patiënt te besteden en vervolgens rustig het weegresultaat af te lezen
  • Standaard luchtbelwaterpas voor het exact nivelleren van de weegschaal
  • Kalibratieklasse III,III (kalibratie optioneel)
  • Medische goedkeuring volgens 93/42/EEG
  • Praktische tweede display op de achterzijde van de weegschaal, dus gemakkelijk afleesbaar voor de patiënt en de arts of het verplegend personeel
  • Het ergonomisch geoptimaliseerde ontwerp en de robuuste constructie maken deze serie voorbestemd voor dagelijks gebruik in een professionele omgeving
  • Veilige en slipvrije positionering dankzij in hoogte verstelbare rubberen voetjes
  • Waterpas voor exacte nivellering van de weegschaal als standaard
  • Groot loopvlak met antislip en slijtvast oppervlak van kunststof, voor optimale stabiliteit van de patiënt
  • Bij onrustig staande patiënten wordt een stabiele gewichtswaarde bepaald en ″bevroren″ door middeling. Zo blijft er voldoende tijd over om zich aan de patiënt te wijden en vervolgens in alle rust de gewichtswaarde af te lezen
  • moeder-kind-functie: het gewicht van de moeder dat door weging wordt vastgesteld, wordt met een druk op de knop op nul gezet. Dan worden moeder en kind samen gewogen. Het gewicht van het kind wordt nu direct op het display weergegeven. Bijzonder handig voor kleine kinderen, die veilig op de arm van de moeder kunnen worden gewogen
  • BMI-functie voor het bepalen van ondergewicht/normaal gewicht/overgewicht
  • fijne weergave: de afleesbaarheid [d] kan door het indrukken van de toets gedurende 5 s met 1 cijfer worden verhoogd
  • gemakkelijk te transporteren dankzij de twee geïntegreerde transportwielen
  • werking op batterijen en netvoeding mogelijk, werking op oplaadbare batterijen optioneel
  • beschermhoes bij de levering inbegrepen
  • qua design identiek aan Kern MPE, echter zonder netvoeding, alleen werking op batterijen. Bijzonder aantrekkelijke prijs
  • Fijnindicatie: Aflezing gedurende 5 sec 1 decimaal extra met en 1 druk op knop
  • De ergonomisch verbeterde vorm en de robuuste uitvoering maken deze serie uitermate geschikt voor dagelijks gebruik in een professionele omgeving
  • Identiek aan Kern MPE, echter zonder netadapter, alleen met batterijen. Bijzonder scherp geprijsd
  • BMI-functie voor het bepalen van ondergewicht/normaal gewicht/overgewicht
  • Groot oppervlak met antislip en slijtvast oppervlak van kunststof, voor optimale stabiliteit van de patiënt
  • Moeder-kind-functie: Het door weging bepaalde gewicht van de ouder wordt met een druk op de knop op nul gesteld. Daarna worden de ouder en kind samen gewogen. Het gewicht van het kind wordt vervolgens direct op de display weergegeven. Bijzonder aangenaam voor kleine kinderen, die daardoor veilig en geborgen op de arm van de ouder kunnen worden gewogen
  • Makkelijk te transporteren dankzij de beide geïntegreerde transportwielen
  • Approved as a medical device in accordance with 93/42/EEC
  • Accuwerking inclusief, zowel kabelloos als accugebruik mogelijk

Kenmerk:

  • Totale afmetingen BxDxH 365×570×1030 mm
  • Gegevensinterface RS-232, standaard
  • Afmetingen weegoppervlak BxDxH 365×360×80 mm
  • Nettogewicht ca. 11 kg
  • Groot LCD-scherm met achtergrondverlichting, cijferhoogte 25 mm
  • Batterijgebruik mogelijk, 6×1.5 V AA, exclusief, bedrijfsduur maximaal 20 h

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen