Personenweegschaal Max 250 kg; kg; d=0,1 kg

Artikelnummer: MPC 250K100M
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
Producttype Precisieweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer MPC 250K100M
EAN/GTIN 4045761192973
Nummer fabrikant MPC 250K100M

Omschrijving

Omschrijving:

  • De bestseller voor medische praktijken, apotheken en ziekenhuizen
  • KERN MPC-A01, CFS-A01 en printer YKB-01N
  • Moeder-kind-functie: Het door weging bepaalde gewicht van de ouder wordt met een druk op de knop op nul gesteld. Daarna worden de ouder en kind samen gewogen. Het gewicht van het kind wordt vervolgens direct op de display weergegeven. Bijzonder aangenaam voor kleine kinderen, die daardoor veilig en geborgen op de arm van de ouder kunnen worden gewogen
  • Batterij- en netvoeding mogelijk, accuvoeding normaal
  • Veilige en tegen wegglijden beveiligde opstelling door in hoogte verstelbare rubberen pootjes
  • Versie met [Max] = en grotere weegplaat! Bijzonder geschikt voor het wegen van patiënten met overgewicht in de obesitassector
  • Kalibratieklasse (kalibratie optioneel)
  • Medische goedkeuring volgens 93/42/EEG
  • De bestseller voor dokterspraktijken, apotheken en ziekenhuizen
  • Robuust ontwerp voor dagelijks gebruik in een professionele omgeving
  • Hygiënisch en eenvoudig te reinigen
  • Veilige en slipvrije installatie dankzij in hoogte verstelbare rubberen voetjes
  • Waterpas voor het exact waterpas stellen van de weegschaal als standaard
  • Evaluatie-eenheid kan op vele manieren worden geplaatst, bijv. vrijstaand of vastgeschroefd aan de muur. Wandbeugel voor montage van de indicator als standaard
  • groot loopvlak met anti-slip en slijtvast kunststof oppervlak voor optimale stabiliteit van de patiënt
  • fijne weergave: door het indrukken van een toets kan de afleesbaarheid [d] gedurende 5 s met 1 cijfer worden verhoogd
  • BMI-functie voor het bepalen van ondergewicht/normaal gewicht/overgewicht
  • bij onrustige patiënten wordt een stabiele gewichtswaarde bepaald en ″bevroren″ door middeling. Zo blijft er voldoende tijd over om zich aan de patiënt te wijden en vervolgens de gewichtswaarde in alle rust af te lezen
  • moeder-kind-functie: het gewicht van de moeder dat door weging wordt vastgesteld, wordt met een druk op de knop op nul gezet. Dan worden moeder en kind samen gewogen. Het gewicht van het kind wordt nu direct op het display weergegeven. Bijzonder handig voor zuigelingen, die zo veilig op de arm van de moeder kunnen worden gewogen
  • GLP/ISO-protocol, afdruk van gewichtswaarde, BMI enz. met datum en tijd. FLP/GMP-conforme afdrukvorm in de talen , alleen in combinatie met KERN en printer
  • batterij- en netvoeding mogelijk, batterijvoeding optioneel
  • beschermende werkkap inbegrepen
  • Robuuste uitvoering voor het dagelijks gebruik in een professionele omgeving
  • Gemakkelijk en hygiënisch te reinigen
  • Groot oppervlak met antislip en slijtvast oppervlak van kunststof, voor optimale stabiliteit van de patiënt
  • Afleeseenheid veelzijdig te positioneren, bijv. vrijstaand of aan de muur geschroefd. Muurhouder voor de montage van de afleeseenheid standaard
  • Hold-functie: bij onrustig staande patiënten wordt met behulp van het vastleggen van een gemiddelde waarde een stabiele weegwaarde bepaald en ‘bevroren’. Zo blijft er genoeg tijd over om aandacht aan de patiënt te besteden en vervolgens rustig het weegresultaat af te lezen
  • GLP/ISO-protocol, printen van weegwaarden, BMI enz. met datum en tijdstip. FLP-/GMP-conform printformulier in de talen DE, EN, FR, alleen in combinatie met interfacekabel RS-232
  • Standaard luchtbelwaterpas voor het exact nivelleren van de weegschaal
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen
  • BMI-functie voor het bepalen van ondergewicht/normaal gewicht/overgewicht
  • Fijnindicatie: Aflezing gedurende 5 sec 1 decimaal extra met en 1 druk op knop
  • Approved as a medical device in accordance with 93/42/EEC

Kenmerk:

  • Kabellengte afleesinrichting ca. 1,8 m
  • Afmetingen afleeseenheid B×D×H 200×130×60 mm
  • Groot LCD-scherm met achtergrondverlichting, cijferhoogte 25 mm
  • Externe netadapter standaard
  • Batterijgebruik mogelijk, 6×1.5 V AA, exclusief, bedrijfsduur maximaal 20 h

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen