{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 8 mm | |
Serie | Diabolo | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | H | |
Tolerantie nominale ⌀ | h6 | |
Aantal tanden Z | 6 | |
Spiraalhoek | 35 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Maat S | 5,6 mm | |
Totale lengte L | 63 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Fasenfrezen | 45 graden | |
Voeding fz in staal < 60 HRC | 0,04 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | rood | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Inhoud | 5 | |
Producttype | Afbramer |
Artikelnummer | GG8158 8 | |
EAN/GTIN | 4067263091387 | |
Nummer fabrikant | GG8158 8 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |