VHM-afbramer met spiraal 90°, ongecoat, ⌀ h6 DC: 3mm

Artikelnummer: GG8154 3
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ h6 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h6
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 3 mm
Beschichtung ongecoat
Schneidstoff VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Toleranz Nenn-⌀ h6
Aantal tanden Z 4
Spiralwinkel 35 graden
Zustellrichtung horizontaal, schuin en verticaal
Verzinkboorpunthoek 90 graden
Schaft DIN 6535 HA met h6
Innenkühlung nee
Maat S 2,1 mm
Totale lengte L 50 mm
Schacht-⌀ Ds 3 mm
Fasenfräsen 45 graden
Voeding fz in aluminium kortspanend 0,02 mm
Voeding fzin PMMA acryl 0,02 mm
Schafttoleranz h6
Gekleurde ring rood
Inhalt 5
Producttype Afbramer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG8154 3
EAN/GTIN 4067263090922
Nummer fabrikant GG8154 3
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
480
Aluminium (kortspanend)
N
440
Aluminium > 10% Si
N
400
PMMA acryl
N
210
PEEK
N
150
PVDF GF20
N
150
POM GF25
N
150
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Zoals nr. 208154.
Afbramer met gepolijste spaanruimtes en scherpe snijkanten speciaal voor aluminium- en kunststofbewerking.
Tolerantie: Maat S = +/- 0,2 mm.
Tophoek = +/- 5 boogminuten.
Uitstekende oppervlaktekwaliteiten dankzij 35°-spiraalhoek.

Toepassing:

Uitstekend geschikt voor het afschuinen en afbramen van werkstukkanten en voor contourwerkzaamheden.