{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 1 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h6 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 35 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Maat S | 0,7 mm | |
Totale lengte L | 50 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3 mm | |
Fasenfrezen | 45 graden | |
Voeding fz in aluminium kortspanend | 0,01 mm | |
Voeding fzin PMMA acryl | 0,01 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | rood | |
Inhoud | 5 | |
Producttype | Afbramer |
Artikelnummer | GG8154 1 | |
EAN/GTIN | 4067263090908 | |
Nummer fabrikant | GG8154 1 |