Grofreinigingsschijf (SiC) 115 mm

Artikelnummer: GG5675 115
Prijs instellen 20 Stuk (5,95 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schijf-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: SiC
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Vormbeschrijving: vlak
  • Boring-⌀: 22,23
  • Maximale omtreksnelheid: 60

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Slijpmiddelaanduiding SiC
    Fijnheidsgraad zeer grof
    Hardheidsgraad hard
    IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
    Vormbeschrijving vlak
    Schijf-⌀ 115 mm
    Inhoud 20
    Boring-⌀ 22,23 mm
    Maximale omtreksnelheid 60 m/s
    Aanbevolen toerental 5.000 min-1 - 7.000 min-1
    Maximaal toerental 11.000 min-1
    Producttype Grof reinigingsvlies

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer GG5675 115
    EAN/GTIN 4045197575142
    Nummer fabrikant GG5675 115

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    Staal < 67 HRC
     
    RVS
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     
    Hout
     
    Lakken
     
    Uni
     
    nat maximaal
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Grofreinigingsschijf met glasweefselschotel voor direct opspannen op haakse slijpers. Harde vliesuitvoering met open structuur voor universeel gebruik (als 566750).
    als 566750.

    Toepassing:

    Met glasweefselschotel voor direct opspannen op haakse slijpers.
    voor het ontroesten, lak verwijderen, reinigen van lasnaden en verwijderen van oppervlaktevuil.

    Inhoud:

    20 Schijven / verpakking.

    Tip:

    grofreinigingsschijven voor rechte slijpers zie nr. 556270 e.v.
    Uitgifte alleen in verpakkingsset, geen losse uitgifte! Bestelinformatie: 1 set =1 verpakking.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen