{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddelaanduiding | SiC | |
Hardheidsgraad | hard | |
Fijnheidsgraad | zeer grof | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Vormbeschrijving | vlak | |
Schijf-⌀ | 115 mm | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
Maximale omtreksnelheid | 60 m/s | |
Aanbevolen toerental | 5.000 min-1 - 7.000 min-1 | |
Maximaal toerental | 11.000 min-1 | |
Producttype | Grof reinigingsvlies |
Artikelnummer | 566750 115 | |
EAN/GTIN | 4045197566102 | |
Nummer fabrikant | 566750 115 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Grofreinigingsschijf (SiC) 115 mm
op aanvraag
Op voorraad
287 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 11,88
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 9,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
343 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 13,32
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 11,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boring-⌀ | 22,23 | 22,23 |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 | < 0,1 |
Fijnheidsgraad | zeer grof | zeer grof |
Vormbeschrijving | vlak | vlak |
Hardheidsgraad | hard | middel − hard |
Maximaal toerental | 11.000 | 11.000 |
Schijf-⌀ | 115 | 115 |