{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Soort | HBT130 | |
Spaanbreker | MR | |
Aantal | 30 | |
Snijdiepte ap | 0,55 mm - 5,5 mm | |
Voeding f | 0,3 mm/omw. - 0,5 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 70 mm/min - 120 mm/min | |
Inhoud | 250220 HBT130 | |
ISO-code wisselplaat | CNMG160608 | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | GG2576 160608/30 | |
EAN/GTIN | 4067263094197 | |
Nummer fabrikant | GG2576 160608/30 |