Draaiwisselplaat voorfrezen CNMG, HBT130, Grootte / aantal: 120412/50

Artikelnummer: GG2576 120412/50
Prijs instellen 50 Stuk (3,04 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Grootte / aantal Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HBT130
Spaanbreker MR
Aantal 50
Snijdiepte ap 0,8 mm - 4,25 mm
Voeding f 0,3 mm/omw. - 0,5 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 70 mm/min - 120 mm/min
Inhoud 250219 HBT130
ISO-code wisselplaat CNMG120412
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG2576 120412/50
EAN/GTIN 4067263094180
Nummer fabrikant GG2576 120412/50
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com