Draaiwisselplaat middelruwe bewerking CNMG 120416/30

Artikelnummer: GG2527 120416/30
Prijs instellen 30 Stuk (5,20 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Grootte / aantal Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HB7020
Spaanbreker SM
Aantal 30
Snijdiepte ap 1,05 mm - 4,25 mm
Voeding f 0,25 mm/omw. - 0,4 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 130 mm/min - 280 mm/min
Inhoud 250162 HB7020
ISO-code wisselplaat CNMG120416
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG2527 120416/30
EAN/GTIN 4067263092353
Nummer fabrikant GG2527 120416/30