Voordeelsverpakking draaiwisselplaat middelruwe bewerking CNMG, Grootte / aantal: 120404/30

Artikelnummer: GG2527 120404/30
Prijs instellen 30 Stuk (5,20 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
85 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Grootte / aantal Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HB7020
Spaanbreker SM
Aantal 30
Snijdiepte ap 0,25 mm - 4,25 mm
Voeding f 0,25 mm/omw. - 0,4 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 130 mm/min - 280 mm/min
Inhoud 250156 HB7020
ISO-code wisselplaat CNMG120404
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG2527 120404/30
EAN/GTIN 4067263092292
Nummer fabrikant GG2527 120404/30
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com