Telweegschaal CDS 30K0.1, Weegbereik 30000 g, afleesbaarheid 0,1 g

Artikelnummer: CDS 30K0.1
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
Producttype Telweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer CDS 30K0.1
EAN/GTIN 4045761243910
Nummer fabrikant CDS 30K0.1
L-nummer L40250 127

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zelfverklarend, grafisch ondersteund display, ook zonder gebruiksaan wijzing direct begrijpelijk verlopende weegprocedure - Geen inleertijd = kostenbesparend - ideaal voor de onervaren gebruiker - gevisualiseerde procedure voorkomt bedieningsfouten
  • De 4 stappen worden van links naar rechts uitgevoerd: Lege bak op het weegplateau plaatsen en met druk op de knop (TARE) tarreren, Referentieaantal van de telhoeveelheid in de bak leggen (bijv. 5, 10, of 20 stuks), [[3]] Gekozen referentieaantal met druk op de knop (5, 10 of 20) bevestigen, [[4]] Te tellen hoeveelheid in de bak vullen. Het aantal stuks wordt direct op het display weergegeven
  • Nauwkeurig tellen: De automatische referentieoptimalisering verbetert trapsgewijs de gemiddelde waarde van het gewicht van het deel
  • KERN Universal Port (KUP): maakt de aansluiting mogelijk van externe KUP-interfaceadapters, bijv. RS-232, USB, bluetooth of ethernet, voor de uitwisseling van gegevens en besturingscommando’s, zonder inbouwwerkzaamheden
  • KERN Communication Protocol (KCP): Via het KCP-protocol kan de weegschaal worden uitgelezen en op afstand worden bediend door externe controleapparatuur of computers
  • Uniforme, vereenvoudigde bedieningsfilosofie
  • Stofhoes over de afleeseenheid bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • LCD-scherm met achtergrondverlichting, cijferhoogte 21 mm
  • Afmetingen weegplateau, edelstaal, B×D×H 308×318×75 mm
  • Afmetingen afleeseenheid B×D×H 225×115×60 mm
  • Kabellengte afleesinrichting ca. 2 m
  • Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C / 40 °C