{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 2.375 mm | |
Breedte | 921 mm | |
Diepte | 2 mm | |
Geschikt voor stelling hoogte | 2.500 mm | |
Geschikt voor stelling diepte | 970 mm | |
Toepassingsgebied | Zwaarlaststelling | |
Producttype | Zijwand |
Artikelnummer | 993270 2500 | |
EAN/GTIN | 4045197522054 | |
Nummer fabrikant | 993270 2500 |