Zijwand meerdelig 2000 mm

Artikelnummer: 993270 2000
Prijs instellen 2 Stuk (114,00 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 1.875 mm
Breedte 921 mm
Diepte 2 mm
Geschikt voor stelling hoogte 2.000 mm
Geschikt voor stelling diepte 970 mm
Toepassingsgebied Zwaarlaststelling
Producttype Zijwand

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 993270 2000
EAN/GTIN 4045197522047

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstalen zijwand bestaande uit boven elkaar te bevestigen panelen. Levering compleet met bevestigingsmateriaal.

Toepassing:

om een stelling aan de zijkant af te dekken (kan niet tussen twee stellingvelden worden ingebouwd).
Voor het afdekken van een compleet stellingveld links en rechts moeten 2 zijwanden (4-delig) worden besteld.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.

Downloads en documenten

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.