Ordnerbasisstelling met 2 staanderframes 2400 mm

Artikelnummer: 990400 2400
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 120
  • Hoogteverstelling in raster: 40
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 120 kg
Hoogteverstelling in raster 40 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 2.400 mm
Breedte 1.000 mm
Diepte 325 mm
Opbouwmaat basisstelling breedte 1.000 mm
Legbord breedte 946 mm
Legbord breedte binnenwerkse maat 900 mm
Legbord diepte 325 mm
Aanslaglijst ja
Aantal legborden 6
Geschikt voor aantal ordners 60
Aantal profielframes 2
Maximale veldbelasting 900 kg
Producttype Ordnerstelling

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 990400 2400
EAN/GTIN 4045197517807
Nummer fabrikant 990400 2400

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele staanderframes van rechthoekige stijlen (50×25×1,25mm) met inhaakopeningen in een raster van 40 mm voor bevestiging van draagbalken / legborden. Staanderframes met kunststof eindkappen. Legborden van verzinkte plaat, met sleuven voor het insteken van scheidingsschotten, met afgekante aanslaglijst tegen doorglijden.

Kleur:

Staanderframe signaalblauw, RAL 5005, poedercoating. Paar draagbalken altijd antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Tip:

  • Om de stabiliteit van de stellingen te waarborgen, is bij een verhouding hoogte/diepte groter dan 4:1 een maatregel voor kantelbeveiliging vereist.
  • Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen