Legbord, verzinkt, met paar draagbalken

Artikelnummer: 990430
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 120
  • Legbord dikte: 38
  • Materiaal: verzinkt

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 120 kg
Legbord dikte 38 mm
Materiaal verzinkt
Breedte 946 mm
Diepte 320 mm
Aanslaglijst ja
geschikt voor ordnerstelling 990400 − 990405
Toepassingsgebied Ordnerstelling
Legbord uitvoering vast gemonteerd legbord; recht legbord; gesleufd legbord
Legbord gesleufd (voor het aanbrengen van scheidingsplaten) ja
Legbord bevestigingstype Drager
Producttype Legbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 990430
EAN/GTIN 4045197517913
Nummer fabrikant 990430

Omschrijving

Uitvoering:

Draagbalken voor inhangen in staanderframes. Het verzinkte legbord wordt op het paar draagbalken gelegd. Het legbord heeft een afgekante aanslaglijst, zodat er niets naar achteren kan doorglijden.

Toepassing:

Voor basis- en aanbouwstellingen nr. 990400 en nr. 990405, voor staanderframes nr. 990420.

Kleur:

Paar draagbalken altijd antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen