{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1 mm | |
Hoogteverstelling in raster | 50 mm | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
Serie | Workstation | |
Breedte | 40 mm | |
Diepte | 100 mm | |
Maximale uitrusting met geperforeerde wand | 2 × nr. 972100 resp. nr. 972101 | |
Gewicht | 8 kg | |
Producttype | Staander |
Artikelnummer | 972080 1362 | |
EAN/GTIN | 4062406167158 | |
Nummer fabrikant | 972080 1362 |