{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1 mm | |
Hoffmann geperforeerde wand, raster | 9×9 mm | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
Hoogte | 481 mm | |
Breedte | 1.420 mm | |
Diepte | 25 mm | |
Belastbaarheid | 100 kg | |
Geperforeerde wand uitvoering | tweezijdig | |
Gewicht | 18 kg | |
Producttype | Geperforeerde wand |
Artikelnummer | 972101 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406167417 | |
Nummer fabrikant | 972101 1500 |