Reservebekken, paar, geslepen 60 mm

Artikelnummer: 967045 60
Prijs instellen 2 Stuk (18,85 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte 60 mm
Hoogte 12 mm
Diepte 8 mm
Bevestigingstype boren
Afstand bevestigingsboring 36 mm
Spanvlaktype geslepen
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 967045 60
EAN/GTIN 4045197612410
Nummer fabrikant 967045 60

Omschrijving

T.b.v.:

GARANT-bankschroeven nr. 967000; 967010; 967030.

Levering:

Inclusief bevestigingsschroeven en centreerbussen.