Reservebekken, paar, geslepen 100 mm

Artikelnummer: 967045 100
Prijs instellen 2 Stuk (24,45 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte 100 mm
Hoogte 20 mm
Diepte 12 mm
Bevestigingstype boren
Afstand bevestigingsboring 67,5 mm
Spanvlaktype geslepen
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 967045 100
EAN/GTIN 4045197612458
Nummer fabrikant 967045 100

Omschrijving

T.b.v.:

GARANT-bankschroeven nr. 967000; 967010; 967030.

Levering:

Inclusief bevestigingsschroeven en centreerbussen.