Uitschuifbare platformladder, Aantal treden inclusief platform: 7

Artikelnummer: 966285 7
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal treden inclusief platform Prijs per stuk incl. BTW
  • Klimtechniek draagvermogen: 150

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Klimtechniek draagvermogen 150 kg
Platformhoogte zonder leuning in raster 1,05 / 1,30 / 1,60 / 1,83 m
Platformbreedte 440 mm
Platformdiepte 665 mm
Steunen lengte (uitgeklapt) 2,25 m
Steunen breedte (uitgeklapt) 1,8 m
Steunen lengte (ingeklapt) 0,81 m
Steunen breedte (ingeklapt) 1,8 m
Aantal wielen 2
Aantal treden inclusief platform 7
Reling 2
Knielijst ja
Oploopbaarheid eenzijdig
Gewicht 34 kg
Norm EN 131
Two-hands-free-principe ja
Safer Step ja
Producttype Platformladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 966285 7
EAN/GTIN 4003866413263
Nummer fabrikant 41326

Omschrijving

Uitvoering:

Groot standvlak 665×440 mm, met leuning en knielijst. Eenvoudige hoogteverstelling volgens het schuifladderprincipe.
Met uitklapbare steunen. Eenvoudig verplaatsbaar dankzij twee wielen, ook in opgebouwde toestand.
Relingen en leuning worden automatisch uitgeklapt bij het opbouwen.

Norm:

EN 131.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen