Uitschuifbare platformladder 5

Artikelnummer: 966285 5
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Klimtechniek draagvermogen: 150

Productdetails

Technische gegevens

Klimtechniek draagvermogen 150 kg
Platformhoogte zonder leuning in raster 0,81 / 1,08 / 1,34 m
Platformbreedte 440 mm
Platformdiepte 665 mm
Steunen lengte (uitgeklapt) 1 m
Steunen breedte (uitgeklapt) 1,45 m
Steunen lengte (ingeklapt) 1 m
Steunen breedte (ingeklapt) 1,45 m
Aantal wielen 2
Aantal treden inclusief platform 5
Reling 2
Knielijst ja
Oploopbaarheid eenzijdig
Gewicht 28 kg
Norm EN 131
Two-hands-free-principe ja
Safer Step ja
Producttype Platformladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 966285 5
EAN/GTIN 4003866413256
Nummer fabrikant 41325

Omschrijving

Uitvoering:

Groot standvlak 665×440 mm, met leuning en knielijst. Eenvoudige hoogteverstelling volgens het schuifladderprincipe.
Met uitklapbare steunen. Eenvoudig verplaatsbaar dankzij twee wielen, ook in opgebouwde toestand.
Relingen en leuning worden automatisch uitgeklapt bij het opbouwen.

Norm:

EN 131.

Downloads en documenten

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.