{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Klimtechniek draagvermogen | 150 kg | |
Breedte | 400 mm | |
Ladderlengte | 2,08 m | |
Werkhoogte ca. | 3,05 m | |
Liggerhoogte | 87 mm | |
Diepte van sport / trede | 85 mm | |
Aantal treden | 8 | |
Materiaal | Treden en bomen van geëxtrudeerde aluminium profielen | |
Opstapje uitvoering | trap | |
Gewicht | 5,8 kg | |
Norm | DIN EN 131-2 | |
Producttype | Aanlegladder |
Artikelnummer | 966080 8 | |
EAN/GTIN | 4003866403783 | |
Nummer fabrikant | 40378 |