{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Klimtechniek draagvermogen | 150 kg | |
Breedte | 400 mm | |
Ladderlengte | 3,42 m | |
Werkhoogte ca. | 4,35 m | |
Liggerhoogte | 87 mm | |
Diepte van sport / trede | 85 mm | |
Aantal treden | 14 | |
Aantal dwarssteunen | 1 | |
Materiaal | Treden en bomen van geëxtrudeerde aluminium profielen | |
Opstapje uitvoering | trap | |
Gewicht | 11,4 kg | |
Norm | DIN EN 131-2 | |
Producttype | Aanlegladder |
Artikelnummer | 966080 14 | |
EAN/GTIN | 4003866403844 | |
Nummer fabrikant | 40384 |