Werkdraaistoel neon, Supertec, met wielen, laag ORANGE

Artikelnummer: 965450 ORANGE
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per stuk incl. BTW
  • Belastbaarheid stoel: 120

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Belastbaarheid stoel 120 kg
    Serie Neon
    Uitvoering met rollen
    Zittingbreedte 470 mm
    Rugleuning hoogte 570 mm
    Hoogteverstelling type Hoogteverstelhendel
    Hoogteverstelling uitvoering Gasveer
    Hoogteverstelling bereik 450 mm - 620 mm
    Zitdiepteverstelbereik 420 mm - 480 mm
    Materiaal zitting Supertec
    Materiaal kruisvoet Aluminium, mat, poedercoating
    Kleur zittingmateriaal zwart
    Kleur band oranje
    Kruisvoet uitvoering Wielenset
    Rugverstelling met permanent contact nee
    Synchroonmechanisme ja
    Lendeondersteuning ja
    Onderstel uitvoering Kruisvoet met 5 armen
    Paar armleuningen aanpassing mogelijk ja
    Wielen uitvoering lastafhankelijk geremde zachte wielen voor harde vloeren
    Norm DIN 68877
    Producttype Werkdraaistoel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 965450 ORANGE
    EAN/GTIN 4016849500522
    Nummer fabrikant 9573-9588-SP01-3279

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Neon werkdraaistoel met wisselkussensysteem. De bekledingselementen worden eenvoudig ingehangen en met een klik gefixeerd. Met ergonomische instelmogelijkheden: Synchroontechniek met gewichtsregulering, zithoogteverstelling met behulp van veiligheidsgasveer, verstelbare kanteling van de zitting, zitdiepteverstelling, rugleuning-hoogteverstelling. Met flexibele band rondom in verschillende kleuren.
    Supertec is comfortabel, zacht, ademend en bijzonder resistent, gemakkelijk te reinigen en slipvrij. Dankzij de micropantsering combineert deze de voordelen van stof en PU-schuim.

    Norm:

    DIN 68877

    Accessoires:

    Multifunctionele armleuningen, paar nr. 965455.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen