Werkdraaistoel neon, Supertec, met wielen, laag GREY

Artikelnummer: 965450 GREY
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per stuk incl. BTW
  • Belastbaarheid stoel: 120

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Belastbaarheid stoel 120 kg
Serie Neon
Zittingbreedte 470 mm
Rugleuning hoogte 570 mm
Hoogteverstelling type Hoogteverstelhendel
Hoogteverstelling uitvoering Gasveer
Hoogteverstelling bereik 450 mm - 620 mm
Zitdiepteverstelbereik 420 mm - 480 mm
Materiaal zitting Supertec
Materiaal kruisvoet Aluminium, mat, poedercoating
Kleur zittingmateriaal zwart
Kleur band grijs
Kruisvoet uitvoering Wielenset
Rugverstelling met permanent contact nee
Synchroonmechanisme ja
Lendeondersteuning ja
Onderstel uitvoering Kruisvoet met 5 armen
Paar armleuningen aanpassing mogelijk ja
Wielen uitvoering lastafhankelijk geremde zachte wielen voor harde vloeren
Norm DIN 68877
Producttype Werkdraaistoel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 965450 GREY
EAN/GTIN 4016849508900
Nummer fabrikant 9573-9588-SP01-3278

Omschrijving

Uitvoering:

Neon werkdraaistoel met wisselkussensysteem. De bekledingselementen worden eenvoudig ingehangen en met een klik gefixeerd. Met ergonomische instelmogelijkheden: Synchroontechniek met gewichtsregulering, zithoogteverstelling met behulp van veiligheidsgasveer, verstelbare kanteling van de zitting, zitdiepteverstelling, rugleuning-hoogteverstelling. Met flexibele band rondom in verschillende kleuren.
Supertec is comfortabel, zacht, ademend en bijzonder resistent, gemakkelijk te reinigen en slipvrij. Dankzij de micropantsering combineert deze de voordelen van stof en PU-schuim.

Norm:

DIN 68877

Accessoires:

Multifunctionele armleuningen, paar nr. 965455.