{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hoogte | 670 mm | |
Breedte | 860 mm | |
Diepte | 1.260 mm | |
Nuttige breedte | 800 mm | |
Nuttige diepte | 1.200 mm | |
Vulhoogte | 500 mm | |
Stapelhoogte maximaal | 600 mm | |
Inschuifbreedte | 660 mm | |
Inschuifdiepte | 1.060 mm | |
Onderschuifhoogte | 100 mm | |
Belastbaarheid | 2.000 kg | |
Stapelbelastbaarheid | 10.000 kg | |
Materiaal | Plaatstaal | |
Kleur | muisgrijs RAL 7005 | |
Wand uitvoering | met klep | |
Stapelrand aan 3 zijden | nee | |
Vanghoeken met kraanogen | ja | |
met vorkkokers | nee | |
geschikt voor kraan | ja | |
gecombineerd stapelen van verschillende maten mogelijk | nee | |
stapelbaar | ja | |
Gewicht | 53 kg | |
Producttype | Grote transport- en stapelbak |
Artikelnummer | 963561 1200X800 | |
EAN/GTIN | 4251572702908 | |
Nummer fabrikant | M1520-07-01 |