Transport- en stapelbak met klep 1000X800 mm

Artikelnummer: 963561 1000X800
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nuttige diepte × nuttige breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 670 mm
Breedte 860 mm
Diepte 1.060 mm
Nuttige breedte 800 mm
Nuttige diepte 1.000 mm
Vulhoogte 500 mm
Stapelhoogte maximaal 600 mm
Inschuifbreedte 660 mm
Inschuifdiepte 860 mm
Onderschuifhoogte 100 mm
Belastbaarheid 1.000 kg
Stapelbelastbaarheid 5.000 kg
Materiaal Plaatstaal
Kleur muisgrijs RAL 7005
Wand uitvoering met klep
Stapelrand aan 3 zijden nee
Vanghoeken met kraanogen ja
met vorkkokers nee
geschikt voor kraan ja
gecombineerd stapelen van verschillende maten mogelijk nee
stapelbaar ja
Gewicht 42 kg
Producttype Grote transport- en stapelbak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 963561 1000X800
EAN/GTIN 4251572701659
Nummer fabrikant M1510-06-01

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste transport- en stapelbakken van plaatstaal met W-staanderconstructie en randondersteuning. Met stevige, buisvormige wandbekleding aan de bovenkant, stevige ronde ribbels in de wand en de bodem, en een labelveld met noppen voor vrachtstickers (vrachtstickers laten zich gemakkelijker van de noppen verwijderen). Robuust stapel- en vanghoeken met hijsogen. De grote bakken zijn takelbaar dankzij een gecertificeerde kraantraverse in verticale trekkettingen met haak. Onderdoorrijhoogte 100 mm.
Met klep.

Kleur:

Muisgrijs RAL 7005.

Tip:

Ook verkrijgbaar in de kleuren vuurrood, RAL 3000, resedagroen, RAL 6011 en gentiaanblauw RAL 5010. Vraag gerust eens naar de mogelijkheden.