Clip-on-wielenset, 2-delig, Type: 40742

Artikelnummer: 963425 40742
Prijs instellen 2 Stuk (50,50 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 40742
Rol-⌀ 100 mm
Belastbaarheid met 4 wielen 90 kg
Toepassingsgebied Aluminium kist
Type bevestiging zonder gereedschap vastklemmen
Mogelijke wielcombinatie versie 1 resp. 1× maat 40741, 40742
Mogelijke wielcombinatie versie 2 2× maat 40742
Niet-strepend loopvlak ja
Producttype Rol

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 963425 40742
EAN/GTIN 4003866407422
Nummer fabrikant 40742

Omschrijving

Uitvoering:

De wielen worden zonder gereedschap aan het onderste randprofiel van de boxen vastgeklemd.
Clip-on-wielenset: Niet-strepende wielen ⌀ 100 mm.
Draagvermogen bij 4 wielen 100 kg.

T.b.v.:

Euroboxen nr. 963420 maat 27 − 415.

Levering:

2 zwenkwielen met vergrendeling (resp. een zwenkwiel ‘links’ en ‘rechts’).

Tip:

Mogelijke rolverdeling:
versie 1: uitrusting met 2 bokwielen, 2 stuurwielen met 1 × gr. 40741, 40742
Versie 2: uitrusting met 4 stuurwielen met 2 × gr.- 40742

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen