{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 40741 | |
Rol-⌀ | 100 mm | |
Belastbaarheid met 4 wielen | 90 kg | |
Toepassingsgebied | Aluminium kist | |
Type bevestiging | zonder gereedschap vastklemmen | |
Mogelijke wielcombinatie versie 1 | resp. 1× maat 40741, 40742 | |
Niet-strepend loopvlak | ja | |
Producttype | Rol |
Artikelnummer | 963425 40741 | |
EAN/GTIN | 4003866407415 | |
Nummer fabrikant | 40741 | |
Fabrikant | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com |