{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Inhoud | 42 l | |
Hoogte | 250 mm | |
Breedte | 600 mm | |
Diepte | 400 mm | |
Hoogte binnenkant | 220 mm | |
Breedte binnenkant | 550 mm | |
Diepte binnenkant | 350 mm | |
verrijdbaar | nee | |
geïntegreerde rollen | nee | |
Om te bouwen naar een verrijdbare variant | ja | |
Gewicht | 4,7 kg | |
Producttype | Aluminium kist |
Artikelnummer | 963420 42 | |
EAN/GTIN | 4003866407019 | |
Nummer fabrikant | 40701 |