{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Inhoud | 415 l | |
Hoogte | 510 mm | |
Breedte | 1.200 mm | |
Diepte | 800 mm | |
Hoogte binnenkant | 480 mm | |
Breedte binnenkant | 1.150 mm | |
Diepte binnenkant | 750 mm | |
verrijdbaar | nee | |
geïntegreerde rollen | nee | |
Om te bouwen naar een verrijdbare variant | ja | |
Gewicht | 13 kg | |
Producttype | Aluminium kist |
Artikelnummer | 963420 415 | |
EAN/GTIN | 4003866407095 | |
Nummer fabrikant | 40709 |