Lade transparant 150-03

Artikelnummer: 963253 150-03
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Ladetype Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Hoogte 64 mm
    Breedte 279 mm
    Diepte 155 mm
    Ladetype 150-03
    Producttype Lade

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 963253 150-03
    EAN/GTIN 5733439104708
    Nummer fabrikant 104708

    Omschrijving

    T.b.v.:

    Ladebox nr. 963251 maat 8 en 40.

    Tip:

    Ladebox nr. 963251 maat 40 is voorzien van lades nr. 963253 maat 150−01, 150−02 en 150−03.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen