Lade transparant 150-01

Artikelnummer: 963253 150-01
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Ladetype Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 41 mm
Breedte 67 mm
Diepte 153 mm
Ladetype 150-01
Producttype Lade

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 963253 150-01
EAN/GTIN 5733439104692
Nummer fabrikant 104692

Omschrijving

T.b.v.:

Ladebox nr. 963251 maat 40 en 48.

Tip:

Ladebox nr. 963251 maat 40 is voorzien van lades nr. 963253 maat 150−01, 150−02 en 150−03.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen