{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | Oily Waste Cans - Red | |
Hoogte | 24 mm | |
Hoogte binnenkant | 18 mm | |
Breedte | 96 mm | |
Breedte binnenkant | 85 mm | |
Diepte | 192 mm | |
Diepte binnenkant | 181 mm | |
Materiaal | ABS-kunststof | |
voorbereid voor afdekking | ja | |
stapelbaar | ja | |
Fixatie op noppenmat | ja | |
Producttype | Onderdelenbakken |
Artikelnummer | 960900 96X192 | |
EAN/GTIN | 4037519000319 | |
Nummer fabrikant | JCN09100RD |