{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | Type II AccuFlow™ Safety Cans - Red | |
Hoogte | 24 mm | |
Hoogte binnenkant | 18 mm | |
Breedte | 72 mm | |
Breedte binnenkant | 61 mm | |
Diepte | 192 mm | |
Diepte binnenkant | 181 mm | |
Materiaal | ABS-kunststof | |
voorbereid voor afdekking | ja | |
stapelbaar | ja | |
Fixatie op noppenmat | ja | |
Producttype | Onderdelenbakken |
Artikelnummer | 960900 72X192 | |
EAN/GTIN | 4037519008469 | |
Nummer fabrikant | JCN7250130 |