{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geschikt voor bedrijfsinrichting | Gereedschapskast | |
Hoogte | 46 mm | |
Breedte | 75 mm | |
Diepte | 150 mm | |
Breedte in E | 4,5 E | |
Diepte in E | 9 E | |
Verdeelmogelijkheid | nee | |
Aantal bakken voor het vullen van een lade maat 36×36 E | 32 | |
Geschikt voor lades met fronthoogte | ≥ 75 mm | |
Materiaal | Polystyreen | |
Kleur | rood | |
Draaggreep | nee | |
voorbereid voor deksel | nee | |
voorbereid voor kijkvenster | nee | |
voorbereid voor kijkvenster als stortgoedverdeler | nee | |
stapelbaar | nee | |
Producttype | Onderdelenbakken |
Artikelnummer | 960650 46/2 | |
EAN/GTIN | 8021776009204 | |
Nummer fabrikant | 960650 46/2 |