{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geschikt voor bedrijfsinrichting | Gereedschapskast | |
Hoogte | 26 mm | |
Breedte | 75 mm | |
Diepte | 75 mm | |
Breedte in E | 4,5 E | |
Diepte in E | 4,5 E | |
Verdeelmogelijkheid | nee | |
Aantal bakken voor het vullen van een lade maat 36×36 E | 64 | |
Geschikt voor lades met fronthoogte | ≥ 50 mm | |
Materiaal | Polystyreen | |
Kleur | rood | |
Draaggreep | nee | |
voorbereid voor deksel | nee | |
voorbereid voor kijkvenster | nee | |
voorbereid voor kijkvenster als stortgoedverdeler | nee | |
stapelbaar | nee | |
Producttype | Onderdelenbakken |
Artikelnummer | 960650 26/1 | |
EAN/GTIN | 4045197334084 | |
Nummer fabrikant | 960650 26/1 |