{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geschikt voor bedrijfsinrichting | Gereedschapskast | |
Hoogte | 225 mm | |
Verdeelunit | 1 E = 17 mm | |
Geschikt voor lades met fronthoogte | 250 mm | |
Geschikt voor lades breedte | 610 mm | |
Geschikt voor lades breedte in E | 36E | |
Geschikt voor lades diepte | 610 mm | |
Geschikt voor lades diepte in E | 36E | |
Materiaal | Plaatstaal, gelakt, RAL 7035 lichtgrijs | |
Fixatie aan ladebodem | Vastschroeven met schroeven nr. 960530 | |
Producttype | Sleufscheidingsstrips |
Artikelnummer | 960500 250 | |
EAN/GTIN | 4045197333346 | |
Nummer fabrikant | 960500 250 |