Sleufscheidingsschot, verzinkt, voor lades breedte 610 mm 150/175 mm

Artikelnummer: 960500 150/175
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Geschikt voor bedrijfsinrichting: Gereedschapskast

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor bedrijfsinrichting Gereedschapskast
Hoogte 125 mm
Verdeelunit 1 E = 17 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte 150/175 mm
Geschikt voor lades breedte 610 mm
Geschikt voor lades breedte in E 36E
Geschikt voor lades diepte 610 mm
Geschikt voor lades diepte in E 36E
Materiaal Plaatstaal, gelakt, RAL 7035 lichtgrijs
Fixatie aan ladebodem Vastschroeven met schroeven nr. 960530
Producttype Sleufscheidingsstrips

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 960500 150/175
EAN/GTIN 4045197333322

Omschrijving

Uitvoering:

Scheidingsschotten afgestemd op de hoogte van de ladewanden. Aan de zijkanten voorzien van sleuven met een tussenruimte van 17 mm, voor het aanbrengen van scheidingsplaten. Scheidingsschotten vastschroeven aan de ladebodem. Schroeven zie nr. 960530.

Toepassing:

Voor indeling van lades in de breedte of in de diepte bij lades 36×36 E nr. 943011 / 3021, en voor indeling van lades in de breedte van 36 E-diepe lades.
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
    voor lade-fronthoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen